仕様Wurth WR-FPCシリーズ1.0 mm低プロファイルZIF FPCコネクタ. WR-FPCシリーズ1.00 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、低プロファイルの省スペース設計で、高さはわずか1.2 mmです。これらのWR-FPCシリーズZIFコネクタは回転式のフリップロックアクチュエータを備えているので、FPCを簡単に挿入できます。これらのアクチュエータは最後まで回転して開き、FPCを挿入してから、アクチュエータを反対方向に回転してFPCを所定の位置に固定します。このフリップロックアクチュエータはFPCへの保持力を向上するので、信頼性の高い電気的接続と機械的接続が可能になります。コネクタの両端には黄銅製のはんだタブが付いているので、コネクタをPCBに接続するのに役立ちます。これらのWR-FPC 1.00 mm FPCコネクタはトップコンタクト又はボトムコンタクトを備えているので、設計の柔軟性が向上します。. 特長と利点. 低プロフアイル設計で、高密度の用途に最適. FPCを挿入しやすく、保持力の高いフリップロックアクチュエータ 基板に固定するためのはんだタブ トップコンタクトとボトムコンタクトで設計の柔軟性を向上. 製品用途の情報. FPCコネクタは、ディスプレイ、タッチパネル、スクリーンなどの小型の高密度用途に最適です。これ以外にも、家庭用電化製品(パソコン、タブレット、携帯電話、カメラ)、事務用機器、産業用機器、医療用機器などの用途に適しています。
取付方式表面実装
ピッチ(mm)1
シリーズWR-FPC
定格電圧(V)50ac
端子の種類上接点
行数1
定格電流(mA)800
材質(コンタクト)リン酸銅
動作温度(℃)(Min)-25
コンタクト数10
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向き横型
コンタクトめっきニッケルの上に錫