Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子の種類ZIF垂直接点 定格電流(A)1 注文コード48947868 品番686110183822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は端子の種類・定格電流・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様Wurth WR-FPCシリーズ1.0 mm ZIF FPCコネクタ. WR-FPCシリーズ1.00 mm ZIF (ゼロ挿入力)垂直SMT取り付けFPCコネクタは、両端にコンタクトが付いています。これらのWR-FPCシリーズZIFコネクタはスライドロック又はスタッファ型のアクチュエータを備えているので、FPCを簡単に挿入できます。このアクチュエータを引っ張って開き、FPCをコネクタに挿入してアクチュエータをもう一度押し下げると、確実なかん合接続が形成されます。このスライドロックアクチュエータはFPCへの保持力を向上するので、信頼性の高い電気的接続と機械的接続が可能になります。. 特長と利点. 高密度用途に最適なコンパクトな設計 FPCを挿入しやすく、保持力の高いスライドロックアクチュエータ. 用途情報. FPCコネクタは、ディスプレイ、タッチパネル、スクリーンなどの小型の高密度用途に最適です。これ以外にも、家庭用電化製品(パソコン、タブレット、携帯電話、カメラ)、事務用機器、産業用機器、医療用機器などの用途に適しています。 取付方式表面実装 ピッチ(mm)1 シリーズWR-FPC 定格電圧(V)125ac 端子の種類ZIF垂直接点 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)リン酸銅 動作温度(℃)(Max)+85 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向き垂直 コンタクトめっきニッケルの上に錫 ジェンダーメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする