135530 ドライバービット Wera 片頭 プラス(+) 本数1 48947902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ(#)No.00 全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 注文コード48947902 品番135530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・全長・差込角対辺など9種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

トラスコ品番412-0868 全長(mm)50 質量(g)13.04 先端形状プラス(+) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 先端サイズ(#)No.00 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48948067
2020-11-04
用途:
小さいネジ回し
株式会社CMB 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく使用出来ました。かなり細いので耐久せいだけですね。

対象商品:
48948067
2017-07-15
用途:
電子機器メンテナンス

さすがにこのサイズになるとパワーツールの使用は賛否両論となりますが、商品自体の精度には申し分なく使用方法さえ誤らなければ作業効率は確実に上がります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする