仕様Wurth WR-FPCシリーズ1.0 mm ZIF FPCコネクタ. WR-FPCシリーズ1.00 mm ZIF (ゼロ挿入力)垂直SMT取り付けFPCコネクタは、両端にコンタクトが付いています。これらのWR-FPCシリーズZIFコネクタはスライドロック又はスタッファ型のアクチュエータを備えているので、FPCを簡単に挿入できます。このアクチュエータを引っ張って開き、FPCをコネクタに挿入してアクチュエータをもう一度押し下げると、確実なかん合接続が形成されます。このスライドロックアクチュエータはFPCへの保持力を向上するので、信頼性の高い電気的接続と機械的接続が可能になります。. 特長と利点. 高密度用途に最適なコンパクトな設計 FPCを挿入しやすく、保持力の高いスライドロックアクチュエータ. 用途情報. FPCコネクタは、ディスプレイ、タッチパネル、スクリーンなどの小型の高密度用途に最適です。これ以外にも、家庭用電化製品(パソコン、タブレット、携帯電話、カメラ)、事務用機器、産業用機器、医療用機器などの用途に適しています。
取付方式表面実装
ピッチ(mm)1
シリーズWR-FPC
定格電圧(V)125ac
端子の種類ZIF垂直接点
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)リン酸銅
動作温度(℃)(Min)-25
コンタクト数14
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向き垂直
コンタクトめっきニッケルの上に錫
ジェンダーメス