仕様Wurth WR-FPC 1.0 mm FPC ZIFコネクタ、下接点(ヒンジ付きアクチュエータを装備). WR-FPC 1.0 mmピッチSMT FPC ZIFコネクタです。下接点構成でヒンジ付きフリップロックアクチュエータを備えています。 この1.0 mm FPC ZIFコネクタは、低プロファイル、軽量、省スペースの設計になっており、小型化されたさまざまな電子用途における高密度で確実な接続を求めて増大する需要に応える製品です。 このFPC SMT ZIFコネクタにかん合コネクタは不要で、ケーブルを直接挿入すれば、1つのコネクタで電コスト効果の高い線対基板ソリューションを実現することができます。 このWR-FPC 1.0 mm FPCコネクタは、FFC / FPCとコネクタ端子とを確実に接続するフリップロックヒンジタイプのアクチュエータを備えています。 はんだ保持機能により、はんだ処理時にコネクタを基板に固定することができます。 この1.0 mm FPC ZIFコネクタの主な用途には、小型ディスプレイやキーボードへの接続を必要とする用途などがあります。
取付方式表面実装
ピッチ(mm)1
シリーズWR-FPC
定格電圧(V)100ac/dc
端子の種類ZIF下接点
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)リン酸銅
動作温度(℃)(Min)-40
コンタクト数14
ボディ向き横型
コンタクトめっきニッケルの上に錫
ジェンダーメス