※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48948864
品番
60143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
トラスコ品番
411-8804
全長(mm)
70
質量(g)
15.2
先端サイズ
TX25
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり