アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の 電気/電流/磁界
ソケット(実験用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48949075
品番
76252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥190
販売価格(税別)
¥
173
バスケットに入れる
材質
ABS、銅
質量(g)
4
口金
E10
本体寸法(mm)
Φ15×25
コード長さ(mm)
250