オートロック シリコントング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48949294 品番 300mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

片手でかんたん開閉。上に向けて握ると閉じる・下に向けて握ると開く!鍋やフライパンを傷つけにくいシリコン製。食洗機対応

材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/シリコンゴム 質量(g)149 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×37×30 耐熱温度(℃)(シリコンゴム)230 アズワン品番64-4075-95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48949294
2019-06-24
用途:
食器洗浄時

材質には申し分ないのですが、少しものを掴むだけでオートロック機能がきいてしまい、作業するたびにトングを開かなければいけません。一度使ってそれっきりになってます。

対象商品:
48949285
2018-10-22
用途:
パスタ、饂飩などの取り分け時
その他業種

閉じたり、開いたりする動作が上下に向け変えることで出来ることがとても便利です。先の方がシリコンなので滑らないことも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする