ポテサラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48949355 品番MW-050
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

蒸す・潰す・切る。これ1つでポテトサラダが簡単につくれます。コロッケ・玉子サンド等にも便利です

セット内容ボウル・目皿・スライサー・フタ・こし網 材質ボウル・フタ・目皿/ポリプロピレン、こし網・スライサー/ABS樹脂、網/ステンレス、刃物/ステンレス鋼 寸法(mm)(容器)H122×Φ135 ※ハンドル除く 容量(mL)900(ボウル満水時) 質量(g)227

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする