バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ショートタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48949695 品番 56404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。

トラスコ品番411-8189 全長(mm)25 質量(g)4.6 種類バイトーション 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 刃厚(mm)1.2 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48949686
2019-02-13
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

このビット以外は使う気になれないくらい良い商品です

対象商品:
48949652
2017-10-03
用途:
カムアウトしたくない確実なネジの締緩作業

Weraの製品は定評があり、実際、当方も多用しています。ところがこの製品に関してはチョット不満です。ボッシュ製IXO5_4.8V_トルクアダプタ装着の電動ミニドリルで使用しましたが、数本のネジ(+2)の締め付けで、ダイヤモンドが剥がれました。トルクアダプタで締め込みトルクを調整しての結果です。不良品なのか外れのロットのものを引いたのか原因不明です。馴染みの工具専門店_店長・店員とも皆さん???でした。手作業ならば問題は起きないのかもしれません。モノタロウさんにクレーム交換を申し入れるのは筋違いなので泣き寝入りです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする