仕様コンタクト数:12●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:1.27 mm, 2.54 mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:IDC●定格電流:1A●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●シリーズ:6901●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:100 V ac●ハウジング材質:PBT●かん合製品については、代表品番 ; 771-8082 771-8082 、 ; 771-8105 771-8105 、 ; 771-8149 771-8149 、 ; 771-8127 771-8127 を参照. WR-MMオスIDCケーブル取り付けコネクタ. 2.54 mm千鳥配列ピッチ(1.27 mm疑似ピッチ)を特徴とする電線対基板オスIDCケーブル取り付けMiniModuleコネクタであり、1.27 mmピッチのリボンケーブルでの利用に適しています。 これらのWR-MMシリーズ2.54 mmケーブル取り付けMiniModuleオスIDCコネクタは、低プロファイルの小型設計になっており、赤いUL94-V0 PBTボディとニッケルめっきにつや消しスズを施した、りん青銅コンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応