Wurth Elektronik IDCコネクタ 6902シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 仕様コンタクト数:20●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:1.27 mm, 2.54 mm●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1A●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●シリーズ:6902●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:100 V ac●ハウジング材質:PBT●WR-MM IDCトランジションコネクタ. 2.54 mm千鳥配列ピッチ(1.27 mm疑似ピッチ)、基板スルーホール、電線対基板を特徴とするMiniModule IDCトランジションコネクタであり、1.27 mmピッチリボンケーブルでの利用に適しています。 これらのWR-MMシリーズ2.54 mm MiniModuleトランジションコネクタは、低プロファイルの小型設計になっており、赤いUL94-V0 PBTボディとニッケルめっきにつや消しスズを施したりん青銅コンタクトを備えています。 注文コード48950117 品番690207102072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:20●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:1.27 mm, 2.54 mm●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1A●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●シリーズ:6902●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:100 V ac●ハウジング材質:PBT●WR-MM IDCトランジションコネクタ. 2.54 mm千鳥配列ピッチ(1.27 mm疑似ピッチ)、基板スルーホール、電線対基板を特徴とするMiniModule IDCトランジションコネクタであり、1.27 mmピッチリボンケーブルでの利用に適しています。 これらのWR-MMシリーズ2.54 mm MiniModuleトランジションコネクタは、低プロファイルの小型設計になっており、赤いUL94-V0 PBTボディとニッケルめっきにつや消しスズを施したりん青銅コンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする