749052050 Wurth Elektronik LANイーサネットトランス WURTH ELEKTRONIK 48951228

Wurth Elektronik LANイーサネットトランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(290個) 注文コード48951228 品番749052050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格一次電圧・内容量など123種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●取付タイプ:表面実装●長さ:14.7mm●幅:13.97mm●コアタイプ:フェライト●WE-LANイーサネットトランス. Wurth ElektronikのWE-LANシリーズのLANトランスは表面実装ソリューションを提供し、IEEE802.3、IEEE802.3af、IEEE802.3at規格に準拠しています。このシリーズのイーサネットトランスは、巻数比が1:1です。. 製品用途の情報. 用途には、イーサネット、1 Gbpsイーサネット、Power over Ethernetなどがあります。このLANトランスは、ほとんどのICに適合するため、Intel、Realtek、Globespan、AMDなどのイーサネット用途に適しています。その他の適合する用途には、スイッチ、ルータ、ハブなどがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする