仕様出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●取付タイプ:表面実装●長さ:13.5mm●幅:13.97mm●コアタイプ:フェライト●WE-LANイーサネットトランス. Wurth ElektronikのWE-LANシリーズのLANトランスは表面実装ソリューションを提供し、IEEE802.3、IEEE802.3af、IEEE802.3at規格に準拠しています。このシリーズのイーサネットトランスは、巻数比が1:1です。. 製品用途の情報. 用途には、イーサネット、1 Gbpsイーサネット、Power over Ethernetなどがあります。このLANトランスは、ほとんどのICに適合するため、Intel、Realtek、Globespan、AMDなどのイーサネット用途に適しています。その他の適合する用途には、スイッチ、ルータ、ハブなどがあります。