仕様出力ポート数:3 、 取付タイプ:表面実装 、 寸法:12.9 x 6.2 x 13mm 、 奥行き:13mm 、 長さ:12.9mm 、 幅:6.2mm 、 コアタイプ:Bobbin 、 WE-PoEトランス. Power-over-Ethernet PD向けに設計されたフライバックトランスです。PoE ICのLTC4267、LM5070などに最適です。. 入力電圧範囲: 36-72 V スイッチング周波数: 200-300 kHz 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ Hipotテスト: 1.5 kVac/分