仕様WE-PoEトランス. Power-over-Ethernet PD向けに設計されたフライバックトランスです。PoE ICのLTC4267、LM5070などに最適です。
長さ(mm)16.3
幅(mm)16.8
サイズER14.5/6
タイプ-
取付方式表面実装
電流(A)(一次出力)0.7、(二次出力)1.4
電圧(V)-
周波数範囲(MHz)0.2〜0.5
定格二次電流(A)-
定格一次電圧(V)3.3
定格二次電圧(V)3.3
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)16.3×16.8×7.4
動作温度(℃)-40〜125
入力電圧範囲(V)36〜57dc
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)-
巻数比12:1:1:3
インダクタンス(μH)210
絶縁電圧(V)1500ac
二次電流(A)-
二次DC抵抗-
出力ポート2