仕様出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●取付タイプ:表面実装●寸法:13.6 x 16.26 x 21.95mm●奥行き:21.95mm●長さ:13.6mm●幅:16.26mm●巻数比:1:1●トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応