仕様出力ポート数:1 、 挿入損失:-1dB 、 取付タイプ:スルーホール 、 寸法:13.5 x 16.25 x 25.35mm 、 奥行き:25.35mm 、 長さ:13.5mm 、 幅:16.25mm 、 最高温度:+70℃ 、 トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。