仕様トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
長さ(mm)13.74
幅(mm)15.88
サイズ-
タイプ-
取付方式スルーホール
電流(A)-
電圧(V)-
周波数範囲(MHz)(最大)100
定格二次電流(A)-
定格一次電圧(V)-
定格二次電圧(V)-
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)13.74×15.88×21.84
動作温度(℃)-40〜85
入力電圧範囲(V)-
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)-1
巻数比-
インダクタンス(μH)-
絶縁電圧(V)-
二次電流(A)-
二次DC抵抗-
出力ポート1