仕様出力ポート数:2 、 取付タイプ:表面実装 、 寸法:14 x 17.65 x 14.5mm 、 奥行き:14.5mm 、 長さ:14mm 、 幅:17.65mm 、 最小動作周波数:200kHz 、 WE-PoEH Power Over Ethernet高出力トランス. Power-over-Ethernet PD向けに設計されたフライバックトランス。 及び汎用電子機器. 入力電圧: 33-57 V スイッチング周波数: 200-400 kHz 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 絶縁テスト電圧: 1.5 kV ac