内容量1リール(1500個)
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●USBタイプ:B●ボディ向き:ライトアングル●USBバージョン:3.0●定格電流:1.8A●定格電圧:30 V ac●コンタクト材質:リン酸銅●端子方法:はんだ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●USB 3.0基板ソケット及びプラグ. Wurth USB 3.0基板用コネクタのこのシリーズには、各種の標準A、標準B、及びMini-B構成が含まれています。 これらのUSB 3.0ソケット及びプラグはすべて水平であり、積み重ねた2つのソケットの組み合わせが含まれています。
注文コード48951684
品番692622030100