高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソーさくら(ステンレス用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48952181
品番
TP160S
参考基準価格(税別)
¥13,680
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
外径(Φmm)
160
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
刃数
52
用途
アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
トラスコ品番
405-7171
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
質量(g)
208
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
適合材
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)ステンレス
3