DSLINE
DSLINEの ロープ、ヒモ
DSLINEの ナイロンロープ
ナイロン金剛打ロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48952182
品番
80042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
強靭なナイロン繊維です。
スターターのひもなどにしなやかで手触りがよく、よじれにくいです。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
10
材質
ナイロン
色
白
質量(kg)
0.05
種類
金剛打(12打)
包装形態
パック入