※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士製砥(高速電機)
富士製砥(高速電機)の 研削砥石
富士製砥(高速電機)の フレキシブル砥石
フレキシブル砥石 スーパーフレックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
48952373
品番
AWA46
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
粒度
46
適合材
一般鋼材・鋳物
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
3
砥粒
A/WA
砥材
AWA
外径(Φmm)
100
トラスコ品番
409-5201
質量(g)
49
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s)
72(4300m/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応