仕様オス・メス:オス●端子方法:はんだ●ボディ向き:横型●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:表面実装●ポート数:1●USBバージョン:3.1●定格電圧:5 V dc●定格電流:3A●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-25℃●Wurth WR-COMタイプC USB 3.1 SMTコネクタ. WR-COM USB 3.1水平SMT取り付けタイプCレセプタクル及びプラグコネクタです。 USBタイプCは新しいコネクタ仕様で、コンパクトで多用途です。 USBタイプCコネクタはリバーシブルなので、どちらの面を上にして差し込んでも毎回1度で正しくかん合されます。 将来的には、タイプC USB形式が標準となって、ほとんどのデバイスで採用されるようになり、各種USBケーブル及びコネクタサイズの必要性がなくなります。 USBタイプCコネクタは、SuperSpeed+ USB 3.1の10 Gbpsというデータ速度とあいまって、スマートフォン、タブレット、パソコン、カメラなど数多くの用途において多機能で高性能のソリューションになります。
RoHS指令(10物質対応)対応