WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik WR-TBLシリーズ キープラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
48952603
品番
691399900001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:WR-TBL●色:赤●素材:ポリアミド●Wurthコーディングキー、5.0 mm、5.08 mm、7.62 mmピッチWR-TBLシリーズ端子台コネクタ用. 赤のUL94-V0 PA66製の、5.0 mm、5.08 mm、7.62 mmピッチWR-TBLシリーズ端子台コネクタ用コーディングキーです。 品番 ; 823-6320 823-6320 は端子台プラグ用 品番 ; 823-6323 823-6323 は対応する端子台ヘッダ用
RoHS指令(10物質対応)
対応