Wurth Elektronik オーディオトランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プライマリDC抵抗:200mΩ 、 定格電流:800mA 、 寸法:16.3 x 12 x 7.4mm 、 取付タイプ:表面実装 、 終端タイプ:はんだ 、 奥行き:7.4mm 、 長さ:16.3mm 、 幅:12mm 、 最高温度:+125℃ 注文コード48953249 品番749196218
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は仕様52種類から選べます 他の種類を見る
仕様プライマリDC抵抗:200mΩ 、 定格電流:800mA 、 寸法:16.3 x 12 x 7.4mm 、 取付タイプ:表面実装 、 終端タイプ:はんだ 、 奥行き:7.4mm 、 長さ:16.3mm 、 幅:12mm 、 最高温度:+125℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする