744839208072 Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-TPB WURTH ELEKTRONIK 48956645

Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-TPB

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48956645 品番744839208072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量35種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:3 x 208 mH●シリーズ:WE-TPB●DC抵抗:3 x 85mΩ●電流 Max:7.2 A●寸法:70 (Dia.) x 39mm●動作温度範囲:-40 → +125 ℃●高さ:39mm●Wurth WE-TPB HVシリーズコモンモード電源ラインチョーク. Wurth Elektronik製のWE-TPB HVシリーズは、広範囲の3相コモンモード電源ラインチョークを実現します。このシリーズの定格電流は2.1 → 46 Aで、760 V acの定格電圧を保証します。このシリーズは、プラスチック製ハウジング、セパレータバー、ベースプレートを備えたオリジナル設計を継承し、絶縁を改善しています。. 用途. パワーエレクトロニクス 三相ネットワーク用の入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする