画像準備中

チップ CCGH-F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 48956984 品番 CCGH060202R-F AP25N
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状ひし形80° 切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 トラスコ品番660-5443 材質AP25N 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする