Wurth Elektronik コモンモードフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様最大定格電流:280mA 、 最大定格電圧:50 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 終端スタイル:SMD 、 シリーズ:WE-CNSW 、 動作周波数:10 → 1000MHz 、 長さ:1.2mm 、 奥行き:1.2mm 、 高さ:2mm 、 寸法:2 x 1.2 x 1.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク. Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対応します。. リフローはんだ付け推奨 高周波でコモンモードEMIノイズを抑制 注文コード48956986 品番744233121
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大定格電流:280mA 、 最大定格電圧:50 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 終端スタイル:SMD 、 シリーズ:WE-CNSW 、 動作周波数:10 → 1000MHz 、 長さ:1.2mm 、 奥行き:1.2mm 、 高さ:2mm 、 寸法:2 x 1.2 x 1.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク. Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対応します。. リフローはんだ付け推奨 高周波でコモンモードEMIノイズを抑制 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする