内容量1袋(5個)
仕様最大定格電流:320mA 、 最大定格電圧:50 V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 終端スタイル:SMD 、 シリーズ:WE-CNSW 、 動作周波数:10 → 1000MHz 、 長さ:1.2mm 、 奥行き:1.2mm 、 高さ:2mm 、 寸法:2 x 1.2 x 1.2mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク. Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対応します。. リフローはんだ付け推奨 高周波でコモンモードEMIノイズを抑制
注文コード48957004
品番744233670