Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:スルーホールはんだ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3.8mm●アクチュエータ色:ピンク●アクチュエータタイプ:ボタン●長さ:12.5mm●幅:12mm●寸法:12 x 12.5mm●装着タイプ:スルーホール●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:360 g●定格電圧:12V dc●タクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 注文コード48959427 品番430456073736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94
販売価格(税別)
85
この商品は仕様73種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:スルーホールはんだ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3.8mm●アクチュエータ色:ピンク●アクチュエータタイプ:ボタン●長さ:12.5mm●幅:12mm●寸法:12 x 12.5mm●装着タイプ:スルーホール●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:360 g●定格電圧:12V dc●タクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする