Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:はんだ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:0.6mm●アクチュエータ色:ピンク●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:7mm●幅:6.85mm●寸法:6.85 x 7mm●装着タイプ:スルーホール●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:360 g●機械的寿命:200000Cycles●タクトスイッチ、ライトアングル端子. スチールカバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト ウエーブはんだ付け、260 ℃、最大10秒 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 注文コード48959445 品番431256031736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91
この商品は仕様73種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:はんだ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:0.6mm●アクチュエータ色:ピンク●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:7mm●幅:6.85mm●寸法:6.85 x 7mm●装着タイプ:スルーホール●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:360 g●機械的寿命:200000Cycles●タクトスイッチ、ライトアングル端子. スチールカバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト ウエーブはんだ付け、260 ℃、最大10秒 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする