内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:はんだ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:0.8mm●アクチュエータ色:白●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:6mm●幅:3.5mm●寸法:6 x 3.8 x 4.3mm●装着タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:260 g●定格電圧:12V dc●タクトスイッチWS-TRS. ステンレススチール製カバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付け 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
注文コード48959777
品番434111043826