WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik チューブ型リング端子 WA-CLUGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕様
シリーズ:WA-CLUG●内側リング直径:3.2mm●最小ワイヤサイズmm2:2.5mm2●スタッドサイズ:M3●コンタクトめっき:錫●全長:12mm●Wurth WA-CLUGチューブ型リング端子. WA-CLUGチューブ型リング端子又はケーブルラグは、スズめっきが施された銅合金製です。 さまざまなサイズがあり、幅広いケーブル用途に適しています。
注文コード
48960215
品番
55803025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:WA-CLUG●内側リング直径:3.2mm●最小ワイヤサイズmm2:2.5mm2●スタッドサイズ:M3●コンタクトめっき:錫●全長:12mm●Wurth WA-CLUGチューブ型リング端子. WA-CLUGチューブ型リング端子又はケーブルラグは、スズめっきが施された銅合金製です。 さまざまなサイズがあり、幅広いケーブル用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応