内容量1袋(150個)
仕様インダクタンス:130 μH●最大直流電流:2.9A●取り付けタイプ:リード線●最大直流抵抗:90mΩ●許容差:±20%●直径:17.5mm●奥行き:13mm●寸法:17.5 (Dia.) x 13mm●コア材料:複合鉄粉●リードピッチ:14mm●シリーズ:WE-FI●端子タイプ:スルーホール実装●Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
注文コード48960827
品番74470292