内容量1袋(5個)
仕様タイプ:トロイダルコア●寸法:17.5 x 10.7 x 12.7mm●アプリケーション:EMI除去●材料:4 W 1500●直径:12.7mm●高さ:12.7mm●内径:10.7mm●外径:17.5mm●EMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。
注文コード48961055
品番74270181