内容量1個
仕様タイプ:EMI除去 、 寸法:26.6 x 12.8 x 28.5mm 、 高さ:28.5mm 、 内径:12.8mm 、 外径:26.6mm 、 Wurth WE-AFBシリーズフェライトビーズ. Wurth Elektronik WE-AFBシリーズEMI抑制アキシャルフェライトビーズは、幅広い周波数範囲に有効な素材のNiZn製です。 このフェライトビーズの動作温度は、-25 〜 +125 ℃です。 WE-AFBの主な用途は、ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブルや、電源、データ及び信号線、多芯ワイヤなどのケーブルです。
注文コード48961326
品番74277290