内容量1袋(500個)
仕様シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:16●行数:1●ボディ向き:ストレート●対応ピン長:6mm●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:250 V ac●Wurth WR-PHDシリーズ2.54 mmピンヘッダコネクタ. WR-PHDシリーズ2.54 mmピッチ基板実装ピンヘッダコネクタです。 この基板対基板の基板実装ピンヘッダは、黒色のUL94-V0 PBT絶縁体と金めっき銅合金の打ち抜きコンタクトを備えています。
注文コード48962979
品番61301611121