三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
スマートミラクルエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48965061
品番
VQMHZVD0150
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
有効長(mm)
3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
4
トラスコ品番
662-6343
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
1.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります