三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ WBMTL-MV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
662-6556
注文コード
48965271
品番
WBMTL30202L-MV MP3025
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
等辺不等角六角形
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
5
仕様
旋盤用インサートポジ COAT
トラスコ品番
662-6556
材質
MP3025
切刃長さ(mm)
3
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった