三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ WBMTL-MV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
662-6581
注文コード
48965305
品番
WBMTL30204L-MV MC6025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
この商品は
コーナー半径・トラスコ品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
等辺不等角六角形
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
5
仕様
旋盤用インサートポジ COAT
トラスコ品番
662-6581
材質
MC6025
切刃長さ(mm)
3
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった