2DUL-10JPL-DC24V-RG/C 2色超高輝度LED表示灯 坂詰製作所 48966565

2色超高輝度LED表示灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48966565 品番2DUL-10JPL-DC24V-RG/C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光になります。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。

LEDランプ(内蔵)Φ3 発光色赤・緑 レンズ色透明 質量(g)6.0 用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番413-1428 材質本体・フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 定格赤DC24V-8〜13mA、緑DC24V-4〜7mA 結線方式リード線(200mm) パネルカット寸法(mm)Φ10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする