DUL-7H-IP-DC24V-O/O モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 坂詰製作所 48966723

モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48966723 品番DUL-7H-IP-DC24V-O/O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。

定格電圧(V)DC24 発光色 レンズ色 形状その他 取付穴径(Φmm)7 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)7.2 結線方式はんだ付け 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン 仕様モールドフレーム 質量(g)1.8 定格電流(mA)11 用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番413-1908

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48966723 DUL-7H-IP-DC24V-O/O 25872754 DUL-7H-IP O/O モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 坂詰製作所 モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 坂詰製作所 1個 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48966732
2016-06-13
用途:
電源通電表示灯
農・林・水産業

プラス側はマジックでペイントしてある方でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする