坂詰製作所
坂詰製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
坂詰製作所の パイロットランプ
坂詰製作所の 丸形パイロットランプ
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48966732
品番
DUL-7H-IP-DC24V-R/R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
定格電圧(V)
DC24
発光色
赤
レンズ色
赤
形状
その他
取付穴径(Φmm)
7
光源
LED
LEDランプ
Φ3
パネルカット寸法(mm)
7.2
結線方式
はんだ付け
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン
仕様
モールドフレーム
質量(g)
1.8
定格電流(mA)
11
用途
通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番
413-1916
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48966732
DUL-7H-IP-DC24V-R/R
25872763
DUL-7H-IP R/R
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7
坂詰製作所
1個
¥
519
税込
¥
571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です