マルチアイボルト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48968893 品番 ME1614C
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。

基本使用荷重(kN)15.69 ボルト径M16 寸法A(mm)65 寸法B(mm)37 寸法C(mm)14 寸法H(mm)109 寸法b(mm)47 質量(kg)0.75 用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 トラスコ品番406-5506 材質SCM435

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48968884
2017-02-05
用途:
物を吊る時に使用
建設業・工事業

仕事でとても使えると旦那が喜んでいました。
購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
48968875
2016-06-07
用途:
機械の据え付け
有限会社トキタ 様 (建設業・工事業)

ボルトの長さがあと10ミリ位長いと良い

対象商品:
48968893
2015-02-17
用途:
大型パラボラANT組み立て

アイボルトが変形、断裂のの心配なく使用できました。
 片吊りでのしようにも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする