マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交直両用クランプメータ
クランプ式電流計 交流・直流電流測定用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48968981
品番
MODEL-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
低価格、Φ30mmタイプです。
トラスコ品番
403-5593
セット内容
ソフトケース、取扱説明書付
質量(g)
80
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)又は(SR44)×2個
連続使用時間
(LR44)16時間 (SR44)32時間
交流電流(A)
200
最大表示
1999カウント
直流電流(A)
200
検波方式
平均値整流(MEAN)
最大測定導体径(Φmm)
30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
48×20.5×146