Wurth Elektronik ロータリスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48969105 品番481RV12172100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2CO●コンタクト定格電流:100 mA @ 12 V dc●スイッチの位置の数:8●コンタクトの数:18●定格電圧:30V dc●深さ:20.4mm●幅:19.75mm●寸法:19.75 x 20.4 x 14.45mm●装着タイプ:スルーホール●取付穴サイズ:0.7 (2) mm、0.9 (16) mm、1.7 (1) mm●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:電気機械●コンタクト材質:銀黄銅●照光式ロータリプッシュボタンスイッチ. Wurthの照光式ロータリープッシュボタンスイッチは、DPDTモメンタリプッシュボタンセンタースイッチを備えています。 ロータリスイッチには、8つのスイッチポジション(1P8T)が用意されています。. LED 2色の組み合わせ: 赤 / 明るい緑 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする