Wurth Elektronik 圧着ダイセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48969358 品番600619228180
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルサイズ:22 → 18 AWG、28 → 22 AWG●ターミナル絶縁:非絶縁●シリーズ番号:6006●Wurth Electronik手動圧着工具フレーム. 手動圧着工具フレームは、圧着力調整用のダイヤル(6段ラチェット動作)を備えています。このフレームでは、完全に圧着した後に自動的に開き、ワイヤが速やかに解放されます。 クイックリリース機構が内蔵されているため、圧着に失敗した場合でも圧着工具を開くことができます。 この手動圧着工具には、圧着ダイは付属していません。以下を別途購入する必要があります。 品番 ; 847-6701 847-6701 : WR-WTB 2.54 mmメス圧着コンタクト(AWG 28-22)及びWR-WTB 3.96 mmメス圧着コンタクト(AWG 22-18)用の圧着ダイ 品番 ; 847-6711 847-6711 : ワイヤサイズ16 AWG、24-18 AWG、27-22 AWG、及び28-22 AWGのWR-MPC4 4.20 mmオス / メス圧着コンタクト用の圧着ダイ 品番 ; 847-6720 847-6720 : ワイヤサイズ20 AWG及び24-22 AWGのWR-MPC3 3.0 mmオス / メス圧着コンタクト用の圧着ダイ この圧着工具フレームの詳細については、メーカーWebサイトのデータシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする