内容量1個
仕様Wurth Electronik手動圧着工具フレーム. 手動圧着工具フレームは、圧着力調整用のダイヤル(6段ラチェット動作)を備えています。このフレームでは、完全に圧着した後に自動的に開き、ワイヤが速やかに解放されます。 クイックリリース機構が内蔵されているため、圧着に失敗した場合でも圧着工具を開くことができます。 この手動圧着工具には、圧着ダイは付属していません。以下を別途購入する必要があります。 品番 ; 847-6701 847-6701 : WR-WTB 2.54 mmメス圧着コンタクト(AWG 28-22)及びWR-WTB 3.96 mmメス圧着コンタクト(AWG 22-18)用の圧着ダイ 品番 ; 847-6711 847-6711 : ワイヤサイズ16 AWG、24-18 AWG、27-22 AWG、及び28-22 AWGのWR-MPC4 4.20 mmオス / メス圧着コンタクト用の圧着ダイ 品番 ; 847-6720 847-6720 : ワイヤサイズ20 AWG及び24-22 AWGのWR-MPC3 3.0 mmオス / メス圧着コンタクト用の圧着ダイ この圧着工具フレームの詳細については、メーカーWebサイトのデータシートを参照してください。
注文コード48969385
品番600003